ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06983488
品番
DB1572
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
3
粒度
320
トラスコ品番
499-0200
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅