ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983962
品番
JA3123
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
粒度
100
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
76
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様
PA#400 3×6mm
トラスコ品番
852-7085
幅(mm)
16
質量(g)
83
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス