ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983978
品番
JA3121
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
外径(Φmm)
6
全長(mm)
70
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様
PA#220 3×6mm
トラスコ品番
852-7083
軸径(Φmm)
6.0
幅(mm)
10
粒度
100
質量(g)
68
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス