KP-100A-R 中型回転灯 KP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06984092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP-100A-R 中型回転灯 KP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06984092 KP-100A-R 中型回転灯 KP-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06984092

中型回転灯 KP-A型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06984092 品番KP-100A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

錆びないオールプラスチック!
大型反射鏡(Φ112mm)タイプです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
屋外でも使える防滴構造です。
ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用しています。
取付ボルトはステンレス製でさびません。
低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。
大型反射鏡(Φ112mm)が強烈に回転閃光します。

定格電圧(V)AC100 電流(A)0.3 種別中型回転灯 質量(kg)1.2 口金BA15D 閃光数(min-1[回/分])140 電球形状PR35 電球120V40W(No.6) 取付後高さ(mm)203 最大外径(mm)162 防塵・防噴流 保護特性記号IP23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06984153
2013-06-29
用途:
ホイルローダーのバック時、パトライト

某重機メーカーのコ○ツで付けたパトライトが破損し、交換しましたが。
部品価格は半分以下、明るさは本品の方が明るく、効果大!
次に買い替えるなら、低価格で、性能十分の本品を選びます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする