ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード06985134 品番BS1221
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃径(Φmm)7 軸径(Φmm)2.34 刃長(mm)7 全長(mm)45 トラスコ品番498-8809 形状円形 質量(g)13 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする