超硬防曇保護めがね RS-700

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06985291 品番RS-700 VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。
また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
角度調整可、ツル調整可

形状一眼型 機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可 質量(g)32 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 調整機能長さ・角度調整可

商品説明動画

VFコート
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06985291 RS-700 VF 70211128 RS-700 VFP 超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック 超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211128
2023-11-12
用途:
薬剤散布時に使用
サービス業

薬剤散布時に目にかかるのを防ぐために使用しています。このメガネは曇り止め仕様になっていますが使用回数を繰り返すとさすがに曇り止め効果が薄れてきます。もう少し曇り止めの持続効果が長いとベストです。

対象商品:
06985291
2012-03-07
用途:
防護めがね

スライド式伸縮テンプルの為、頭の大きさに合わせて調整できる点が良い。フィットさせる事により下を向いても外れ難い。

硬質プラスティックレンズと比べると傷は付きやすいです。
ポリカレンズと考えれば傷はつき難いと思います 透明度は普通です。

1人が参考にしています
対象商品:
06985291
2013-07-02
用途:
機械加工時全般
OKU-TEC 様

重松製作所の保護メガネ EE-11とこの商品を両方購入しましたが,このメガネの方は掛けたときに鼻当てに当たらないで頬骨に当たってしまいフィット感があまりよくありませんでした.

対象商品:
06985291
2012-11-22
用途:
屋外、バイク、山歩き等

商品説明に「親水性なので曇りを発生させません」とあるが、マスクすればすぐに曇ります。
もっと早く分かれば返品しました。だまされましたね、嘘の記述は止めて頂きたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
06985291
2010-02-16
用途:
グラインダー作業時に使用

この商品だけではないのですが、外側の傷には強いのかもしれないが、ツルを折りたたんで作業服のポケットに入れておいたらツルの先端で、丁度焦点あたりに簡単に傷が入りました。ツルの先端に柔らかい素材でカバーをする等改良されなければ使い物にならないと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
06985291
2009-06-30
用途:
目の保護、サングラス代わり。
農・林・水産業

目の保護と、紫外線透過率/0.0001% とメーカーサイトに記載があるため、紫外線防止用に野外で使用している。色がついているサングラスもあるが、色がついていると、作業の邪魔になることがあり、重大な危険を伴う作業の場合、非常に危険なため、紫外線カットをのサングラスは透明タイプを選択するといいのではと思い、購入した。

2人が参考にしています
対象商品:
06985291
2009-09-30
用途:
旋盤フライスなど機械加工、ハンドツールでの作業時

フィット感は良く長時間使用でのズレも少ない。
安価な他製品に比べ高価に感じられるが、超硬と謳っているだけに傷つきにくく、レンズとつるなどの接合部も丈夫そうで、他製品の数倍の期間使用できている。
板材ではなく金型成型?のレンズだが、歪みも無くクリアな視界を得られる。

つるを開くときにヒンジの部分に指を挟むことがたまにあるのが残念だが、保護メガネとしてはかなり優秀だと思う。

対象商品:
06985291
2008-02-27
用途:
グラインダー等による溶接仕上げ研削作業
阿部金属製作所 様

以前使用したものと違い、値段は高いが曇ることなく快適に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする