ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985317
品番
BS1514
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
軸径(Φmm)
3
質量(g)
42
適合材
非金属