ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985326
品番
BS1515
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
40
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7539
形状
円形
質量(g)
36
適合材
非金属