ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06985335
品番
BS1511
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-7535
質量(g)
86
適合材
非金属