ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985387
品番
BS2053
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
2.6
全長(mm)
33
トラスコ品番
498-8914
質量(g)
10
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅