ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985396
品番
BS2063
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
852-7545
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅