ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985405
品番
BS2054
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
3
全長(mm)
33
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-8922
材質
ハイス
質量(g)
13
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅