ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985414
品番
BS2064
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
41
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7546
材質
ハイス
質量(g)
12
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅