ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ハイスカッター スパイラルカット Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985527
品番
BS2084
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
刃長(mm)
8
全長(mm)
38
トラスコ品番
852-7550
質量(g)
6
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅