ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06985554
品番
BC6012
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
刃長(mm)
15
全長(mm)
90
トラスコ品番
852-7464
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅