ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985773
品番
BC5122
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
17
全長(mm)
63.5
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7452
材質
超硬合金
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅