ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985798
品番
BC5152
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
全長(mm)
56
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7460
材質
超硬合金
質量(g)
17
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅