ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06985922
品番
BC4195
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
25
全長(mm)
71
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7389
材質
超硬合金
質量(g)
40
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅