ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986078
品番
BC4271
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
18
全長(mm)
77
トラスコ品番
852-7403
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅