ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06986114
品番
BC4411
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.8
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
51
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7440
材質
超硬合金
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅