VC4MBR0700 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 極超微粒子超硬製 06989561

VC4MBR0700 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06989561 VC4MBR0700 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06989561

4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)7 シャンク径(Φmm)12 注文コード06989561 品番VC4MBR0700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,600
この商品はボール半径R・シャンク径など61種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。

ボール半径R(mm)7 刃長ap(mm)26 刃数4 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)14 用途曲面加工用 形状ボール 全長(mm)120 表面処理ミラクルコーティング R公差(mm)±0.02 公差(mm)-0.038 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする