三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
10
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
06989595
品番
VC4MBR1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
ボール半径R(mm)
10
刃長ap(mm)
38
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
用途
曲面加工用
形状
ボール
全長(mm)
160
表面処理
ミラクルコーティング
R公差(mm)
±0.02
公差(mm)
-0.038
ねじれ角(°)
30