※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2XLD0150N060 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06992885 MS2XLD0150N060 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06992885 MS2XLD0150N060 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06992885

2枚刃MSTARロングネックエンドミル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 注文コード06992885 品番MS2XLD0150N060
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は刃径など120種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)1.5 刃長ap(mm)2.3 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)2.3 シャンク径(Φmm)4 用途深彫り加工用 仕様2枚刃ロングネックエンドミル トラスコ品番671-4731 材質極超微粒子超硬(UWC) 被削材炭素鋼・プリハードン鋼(〜HRC45) 刃径(Φmm)1.5 表面処理MSコーティング コーナー形状コーナ強化形(チャンファ) 首径D5(Φmm)1.45 首下長L3(mm)6 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06993235
2016-07-21
用途:
部品加工に使用

他店に比べ安価ですので、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする