※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06993148
品番
983060
参考基準価格(税別)
¥66,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
レッド
材質(本体)
スチール
付属品
カギ
トラスコ品番
852-1374
質量(kg)
24
引出し数
6
外寸法・幅(mm)
658
外寸法・高さ(mm)
370
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
658×308×370
外寸法・奥行(mm)
308
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません