※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06993166
品番
98MB31
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
852-1377
質量(kg)
5
引出し数
5
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×200×230
外寸法・奥行(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。