※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 引出し数3 注文コード06993202 品番GT-M3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,200
この商品は引出し数など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール トラスコ品番852-1388 質量(kg)13.8 引出し数3 引出し寸法(mm)570×270×75 外寸法・幅(mm)670 外寸法・高さ(mm)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×310×250 外寸法・奥行(mm)310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする