Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
オイルドレン専用トルクレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06993656
品番
TR-040D
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
275
用途
ドレンプラグ専用
トラスコ品番
853-6071
質量(kg)
0.6
ケース寸法(mm)
75×310×60
ソケット差込角(mm)
9.5
締付トルク(N・m[kgf・m])
40(4)