※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード06993744 品番TR-103WS
参考基準価格(税別)¥17,190 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。

用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。 付属品ソケット19・21ミリ トラスコ品番853-6072 全長(mm)590 質量(kg)2.5 差込角(mm)12.7 締付トルク(N・m)103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-09
用途:
ホイール交換
マイティハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

調整がないので、とてもシンプルで使いやすいです。長さ、グリップもちょうどよいです。重さが適度にあり力を入れやすかったのも良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする