ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06993963 品番 NA1012
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

外径(Φmm)13.5 厚さ(mm)2.5 用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅 トラスコ品番852-4853 セット内容マンドレールΦ3.0×1本(PA1201) 粒度120 質量(g)10 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする