※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの 切断
ウイニングボアーの 切断機用カッター(チップソー)
ステンレスチップソー 125MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06994006
品番
SUS-125
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
刃数
46
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.4
適合材
ステンレス
トラスコ品番
852-3890