※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの 切断
ウイニングボアーの 切断機用カッター(チップソー)
ステンレスチップソー 180MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06994024
品番
SUS-180
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.8
刃数
60
トラスコ品番
852-3891
質量(g)
312
適合材
ステンレス