※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの 切断
ウイニングボアーの 切断機用カッター(チップソー)
ハイスピードチップソー 110MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06994042
品番
HST-110
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.4
刃数
24
トラスコ品番
852-3812
質量(g)
105