MS2XLBR0010N005 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2XLBR0010N005 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994391 MS2XLBR0010N005 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994391 MS2XLBR0010N005 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994391 MS2XLBR0010N005 2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06994391

2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06994391 品番MS2XLBR0010N005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,370
この商品は237種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)0.2 刃長ap(mm)0.2 全長L1(mm)50 シャンク径D4(Φmm)4 刃数2 ボール半径R(mm)0.1 仕様2枚刃ロングネックボールエンドミル 材質極超微粒子超硬 全長(mm)50 刃長(mm)0.2 表面処理MSコート ワーク勾配角に対する実有効長 30′0.84 ワーク勾配角に対する実有効長 1°0.87 ワーク勾配角に対する実有効長 2°0.93 ワーク勾配角に対する実有効長 3°0.99 首径D5(Φmm)0.17 首下長L3(mm)0.5 干渉角B2(°)13.7 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする