8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 高さ720mm  8185KB MX62 06996328

8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328 8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328 8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328 8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328 8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328 8185KB MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06996328

折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし 1800W450D シルバーフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06996328 品番 8185KB MX62
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/脚/26mm角スチールパイプメラミン焼付塗装/アジャスター付/折りたたみ寸法(厚さ)/88mm/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /脚仕様:角脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:スチール /昇降タイプ:昇降機能無 その他720Hタイプ 棚なし 幕板なし シルバー脚 W1800×D450 幅(mm)1800 天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー 高さ(mm)720 奥行(mm)450 キャスター 背幅(mm)1698 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716
北海道地方数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716
沖縄地方数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする