C形ブラケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性- 適合W3000 トラスコ品番106-0317 注文コード06998862 品番B320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥278
販売価格(税別)
253
この商品は特性・適合・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
適合W3000 トラスコ品番106-0317 種別部品 質量(g)170 特性-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
06998862
2023-11-06
用途:
CKD W3000 固定用
卸売・小売業

純正品なので問題なく装着できます。W4000用に比べ多少貧弱な感じです。

対象商品:
06631667
2023-03-30
用途:
エアーレギュレーターの取り付け固定
有限会社池田木材 様

ckd2302シリーズを使用するにあたり今までのレギュレーター取り付け構造が違うので使用しました。ぴったりと納まり良かったです。今度は中圧用のFRL用のセットが欲しいです。

対象商品:
06728197
2016-04-26
用途:
セパレータの保持

セパレータに付属しているのを知らずに単体で注文してしまいました。間違わない様に告知していただけるとよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06631667
2015-08-24
用途:
機械装備機器

F4000フィルターの設置に使用していますが、同メーカーフィルター製品専用のブラケットなのでしっかり固定でき取り扱いも問題ありませんでした。今後もF4000フィルターを使用する時はこの部品をあわせて購入するつもりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする