タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ロープ、ヒモ
タキロンシーアイの 自動結束機用紐
フローレン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2kg×12巻)
注文コード
06998905
品番
F-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用自動結束機用PE紐
幅(mm)
28
長さ(m)
3700
材質
PE紐
色
白
質量(kg)
2
巻種類
外取り
用途
段ボールシート、製本、出版物、農水産物、宅配物などの結束
種別
自動結束機用PE紐
強度(kg)
15