タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ロープ、ヒモ
タキロンシーアイの 自動結束機用紐
フローレン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg×4巻)
注文コード
06998914
品番
F-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用自動結束機用PE紐
材質
PE紐
色
白
質量(kg)
20
巻種類
内取り
用途
段ボールシート、製本、出版物、農水産物、宅配物などの結束
種別
自動結束機用PE紐
1巻長さ(m)
2300
強度(kg)
24