BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000375
品番
AC42-MT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるホルダです。
仕様
軸方向の調整にはアジャストスクリュが必要です。
適合本体
42
寸法L(mm)
110
寸法D(Φmm)
42
モールステーパNo.
MT1