プラスチック 握り玉(芯金なし)

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)20 寸法D(mm)10 注文コード07002782 品番PB20×5B
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146
この商品は寸法A・寸法Dなど20種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。

寸法B(mm)19 寸法C(mm)M5×0.8 寸法D(mm)10 質量(g)5 寸法A(Φmm)20 タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂 色(グリップ)ブラック
注意
※PB(芯金なし)は、ねじ部が少しテーパになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
※嫌気性接着剤の使用をお避け下さい。
※高温または、多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07002825
2023-09-28
用途:
ノブに
その他業種

安くて、使用上何も問題のない物です。
パーティングの小さいバリが気になる方は、ペーパーがけしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
07002737
2021-08-14
用途:
自動車メンテナンス

古い油圧プレスのレバー先ボールが割れてこれを取り付けました。
レバー先での怪我防止になり安全に使うことが出来そうです。

対象商品:
07002764
2021-02-12
用途:
シフトレバー
建設業・工事業

某20年物の外国産四駆のシフトノブが古くなったし飽きたので50mm赤色に換装。例によってネジが合うはずも無い。タップネジを順番に切っていって3回目で当たり。タップの型番はユニファイネジの細目1/2であった。シフトパターンは当初、模型用のリューターでパターンを削ろうとしたのだが、断念。
握り玉の天端をサンダーとヤスリで削り取り、市販のパターンを貼り付けることにした。取付後の感想ですが、さすが国産。某国純正のシフトノブよりも剛性感が出て大変シフトしやすくなりました。

対象商品:
07002755
2019-04-26
用途:
コアドリルのハンドルの握り玉
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

コアドリルのハンドルの握り玉が割れてしまい、交換しました。サイズがちょうどよく、値段も安かったので満足しています。

対象商品:
07002834
2019-03-01
用途:
卓上ボール盤の修理時
製造業

握り玉が破損していたため交換して使いやすくなりました。又、注文してすぐに届いたのでよかった。

対象商品:
07002737
2018-09-10
用途:
自作ロボの操作用

この商品以外にも、各種サイズを購入していますが、品質安定しています。
引き続き購入させていただきます。

対象商品:
07002877
2017-05-31
用途:
治療器の握り
ハリマ接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

お値段の割りに、しっかりした握り玉で、手に馴染みます。

対象商品:
07002703
2017-02-27
用途:
交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々使えて便利です。
安いのでいつも数個頼んでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする