スモールプランジャ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10 材質/仕上本体:SUS304相当ピン:SUS440C(硬度55〜60HRC)スプリング:SUS631J1 最大荷重(N)29 注文コード07006237 品番PSSS-10-1
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は外径・材質/仕上・最大荷重など28種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

材質/仕上
本体:SUS304相当
ピン:SUS440C(硬度55〜60HRC)
スプリング:SUS631J1
タイプステンレス製・重荷重 質量(g)5.5 寸法L(mm)16 寸法D(mm)5 寸法B(mm)5 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)2.5 最大荷重(N)29 最小荷重(N)9.8 外径(mm)10
注意
※一般的に重荷重タイプは軽荷重タイプに比べて耐用回数は短くなります。使用頻度が高い用途では軽荷重タイプのご使用を推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07006072
2022-05-18
用途:
弊社製品の組み込み部品として

弊社製品の組み込み部品として、使用しています
メーカー品でもありますし 組み込み具合など 問題有りません
耐久性は 得意先に伺わなければ なりませんが
至って クレームもなく 製造部品として 今回は受注して頂きました
良好だと 思われます

対象商品:
07006167
2018-12-04
用途:
冶具のストッパー
株式会社中島製作所 様

商品的には現行の使用品と同等であるが、納品までが時間かかってしまったので困った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする