インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07006334 品番 PXY-5-A
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法B(mm)5(-0.02〜-0.04) 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)13.8 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)5 寸法M(mm)M10×1 寸法SW1(mm)12 寸法s(mm)5(min) 外径(mm)10 ストローク(mm)5 材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 質量(g)23 タイプスティール製・ロックナットなし 最大荷重(N)16 最小荷重(N)7 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50〜60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする