寸法B(mm)6(-0.02〜-0.04)
寸法D(mm)25
寸法D1(mm)16.2
寸法L(mm)60.5
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)6
寸法M(mm)M12×1.5
寸法SW1(mm)14
寸法s(mm)6(min)
外径(mm)12
ストローク(mm)6
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
質量(g)38
タイプスティール製・ロックナットなし
最大荷重(N)15
最小荷重(N)6.5
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)S45C(硬度50〜60HRC)、研削
材質(スプリング)SWPB