インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07006386 品番 PXYS-6-A
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法B(mm)6(-0.02〜-0.04) 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)16.2 寸法L(mm)60.5 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)6 寸法M(mm)M12×1.5 寸法SW1(mm)14 寸法s(mm)6(min) 外径(mm)12 ストローク(mm)6 材質(本体)SUS303 質量(g)38 タイプステンレス製・ロックナットなし 最大荷重(N)11 最小荷重(N)5 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする