寸法B(mm)8(-0.02〜-0.04)
寸法D(mm)31
寸法D1(mm)21.9
寸法L(mm)75.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)8
寸法M(mm)M16×1.5
寸法SW1(mm)19
寸法s(mm)7(min)
外径(mm)16
ストローク(mm)7
材質(本体)SUS303
質量(g)79
タイプステンレス製・ロックナットなし
最大荷重(N)26
最小荷重(N)11
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削
材質(スプリング)SUS301