インデックスプランジャ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07006456 品番 PXYS-6-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法B(mm)6(-0.02〜-0.04) 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)16.2 寸法L(mm)60.5 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)6 寸法M(mm)M12×1.5 寸法SW1(mm)14 寸法SW2(mm)19 寸法s(mm)6(min) 外径(mm)12 ストローク(mm)6 材質(本体)SUS303 質量(g)48 タイプステンレス製・ロックナット付 最大荷重(N)11 最小荷重(N)5 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07006456
2015-04-14
用途:
穴あけ冶具の位置決めに使う
マリンサービスサカグチ 様

価格的にも、お値打ちです。SUS製品の為に錆にも強く大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする