NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
寸法L1(mm)
196
注文コード
07007052
品番
UAC-26×196-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,470
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
11
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
196
寸法LC(mm)
6.5
寸法Lr(mm)
17
寸法R(mm)
6.3
寸法h(mm)
40
材質/仕上
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
質量(g)
242
関連資料:
(0.7MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07007052
UAC-26×196-BK
49292607
UAC-26-196-BK
UAC アルミキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)
1個
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変わりました。