水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07007077 品番JPCP403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オイルリフター搭載で耐久性さらにアップ。
各種工事の排水、揚水に。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)8 吐出量(L/min)120 付属品50mmホースバンド 質量(kg)10.4 電流(A)6.8 回転数(min-1[r.p.m])3000 コード長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする