最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
吐出口径G1/2
仕様サイドポートタイプ
質量(kg)7.7
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500〜2000
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2〜3.5(20.4〜35.7)
吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)最大8
可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)