可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008251 品番 PVS-0B-8N3-30
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)7.7 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500〜2000 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3〜21(30.6〜214) 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)最大8 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする