最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
吐出口径Φ24
仕様サイドポートタイプ
質量(kg)10.5
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500〜2000
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3〜14(30.6〜143)
吐出量(L/min)16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)最大16.5
可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)